Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Asfalto di riparazione a freddo

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Asfalto di riparazione a freddo

Asfalto freddo per uso professionale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Applicabile direttamente dal contenitore.

  • Aderisce a vari materiali: calcestruzzo, cemento, legno, ecc.

  • Ad alta resistenza.

  • La granulometria impedisce lo slittamento dei veicoli a causa dell'accumulo di polvere sulla superficie e favorisce il drenaggio dell'acqua.

  • Mantiene le sue proprietà contro le variazioni di temperatura (estate/inverno) durante lo stoccaggio e l'applicazione.

  • Non si screpola e mantiene la sua aderenza una volta indurito.

  • Facile da manipolare e compattare.

  • Transitabile dopo l'applicazione.

  • Non aderisce agli pneumatici.

  • Odore molto leggero

  • Non è pericoloso per l'ambiente e non è considerato un rifiuto tossico.

  • Viene smaltito come macerie.
Indicazione

Prodotto a base acqua. Temperatura di esercizio da +5 °C


Il prodotto si indurisce se utilizzato a temperature inferiori a +5 °C. Se il prodotto si indurisce, lasciarlo rinvenire per 8-24 ore, lasciando il secchio in ambiente interno con temperature superiori a 15 °C.

Queste istruzioni sono solo raccomandazioni basate sulla nostra esperienza. Si consiglia di eseguire test per ogni nuovo tipo di applicazione o superficie da trattare.