Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Miscelatore RW 1010
Il miscelatore compatto 1010 W con utensile di miscelazione abbinato è ideale per un'ampia gamma di attività di miscelazione con volumi fino a 40 litri.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Controllo della velocità
Regolazione elettronica della velocità con erogazione di potenza graduale
Design ergonomico
- Manico ergonomico
- Leggero
- Maniglia sollevata di 50 mm per ridurre al minimo la fatica durante il lavoro
Protezione contro l’avviamento accidentale dell’utensile
Inibitore
Maggiore durata
Con spazzole in carbone e funzione di disinserimento automatico
Per la miscelazione di liquidi e polveri, come vernici, malta, adesivo, intonaci e sostanze simili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.