Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA

Miscelatore elettrico

Scegliere un buon trapano impastatore

Avere a disposizione un buon trapano impastatore consente di mescolare rapidamente malta, vernice, prodotti impermeabilizzanti o autolivellanti. Proponiamo sul nostro store diversi modelli di trapani miscelatori professionali, in modo che ogni cliente possa trovare il modello che meglio risponde alle sue esigenze. I trapani miscelatori reperibili a questa pagina sono utensili elettrici, disponibili con motori di potenze diverse. Le differenze tra i modelli proposti riguardano appunto la potenza del motore elettrico, ma anche il volume massimo di miscelazione offerto dal singolo trapano impastatore. Questa caratteristica è essenziale da verificare prima di scegliere quello più adatto allo specifico utilizzo.
Il trapano miscelatore RX 1010 ha un motore che assorbe 1010 W di potenza, con una potenza in uscita di 5050 W; consente di miscelare prodotti fino a un volume massimo di 40 litri. Offre un manico ergonomico e una buona maneggevolezza, grazie alla leggerezza del trapano miscelatore; la regolazione elettronica della velocità offre un’erogazione graduale della potenza; ha una protezione contro l’avviamento accidentale, spazzole in carbone e disinserimento automatico, per la massima sicurezza. Il trapano miscelatore RV 1400 invece è un miscelatore portatile a 2 velocità con potenza in uscita di 850 W.

Trapano miscelatore: utilizzi

Come abbiamo già accennato per un trapano miscelatore gli utilizzi sono molteplici. Solitamente i professionisti prediligono quelli che possono essere sfruttati per diverse attività, senza dover acquistare un trapano per impastare il cemento e un trapano giracolla, per fare un esempio pratico. In molti casi la scelta della giusta frusta per miscelatore consente di usare il medesimo utensile per differenti utilizzi. Volendo è possibile anche scegliere la mescolatrice WME 56, che consente di mescolare diverse tipologie di fluidi, senza bisogno di acquistare a parte la frusta o altri elementi. Si tratta di un prodotto alternativo al classico trapano per impastare il cemento, che comprende sia l’utensile per impastare, sia la vasca in cui inserire il fluido da rimescolare. Consente di ottenere un mescolamento omogeneo, senza inglobamento di bolle d’aria e senza grumi su materiali fluidi. Si può sfruttare per mescolare calcestruzzo, malte, rasanti, colle, impermeabilizzanti e materiali autolivellanti. Questo particolare modello di trapano miscelatore cemento consente di mescolare fino a un volume massimo di 47 litri. L’articolo comprende anche due diverse pale per impastare e due vasche antiusura. Sta ovviamente poi al singolo professionista la scelta del migliore da acquistare, anche perché ognuno conosce le specifiche necessità che si presentano nel corso del lavoro quotidiano.