Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Miscelatore statico FILL & CLEAN
Per cartucce WIT di sistemi WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 con elemento pulente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per la miscelazione dei due componenti contenuti all'interno della cartuccia di ancorante chimico WIT
La spatolina incorporata può essere utilizzata per la pulizia dei fori delle cartucce da cui esce la resina. Rimettendo poi il tappo, la resina rimarrà utilizzabile fino alla sua scadenza.
Per ancoranti chimici:
- WIT-VM 100
- WIT-EXPRESS
- WIT-VM 250
- WIT-EA 150
- WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
Per cartucce di ancorante chimico:
- Side-by-side (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml
- Sacchetto tubolare (1:10): 300 ml
Prolunghe per miscelatori statici abbinabili:
- Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 10 x 200 mm
- Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 10 x 2000 mm
- Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, flessibile, 10 x 2000 mm
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.