Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ugello miscelatore WIT-UH 300

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ugello miscelatore WIT-UH 300

Per sistema a iniezione per calcestruzzo Multi WIT-UH 300

  • Lunghezza: 250,5 mm
  • Diametro: 7,1 mm
  • Colore: Bianco, naturale
  • Per malta per iniezione: WIT-UH 300
  • Per tipo di cartuccia: Coassiale (1:10) + 320 ml, Coassiale (1:10) + 420 ml, Peeler (1:10) + 280 ml, Da lato a lato (1:10) + 825 ml
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
Cod. art. Lunghezza Diametro Colore Per malta per iniezione Numero UI
Prezzo/UI
0903488102
250,5 mm 7,1 mm Bianco, naturale WIT-UH 300
20 pz.
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
Per cartucce di ancorante chimico:


  • Side-by-side (1:10): 320 ml, 420 ml

  • Peeler (1:10): 280 ml

  • Side-by-side (1:10): 825 ml


Prolunghe per miscelatori statici abbinabili:


  • Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 10 x 200 mm

  • Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 10 x 2000 mm

  • Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, flessibile, 10 x 2000 mm

  • Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 16 x 2000 mm

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.