Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Ugello miscelatore FILL & CLEAN
Ugello miscelatore FILL & CLEAN - 1
Ugello miscelatore FILL & CLEAN - 2
Ugello miscelatore FILL & CLEAN - 3
Ugello miscelatore FILL & CLEAN - 4
Ugello miscelatore FILL & CLEAN - 5
Ugello miscelatore FILL & CLEAN - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Ugello miscelatore FILL & CLEAN

Per cartucce WIT di sistemi WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 con elemento pulente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Per la miscelazione dei due componenti contenuti all'interno della cartuccia di ancorante chimico WIT



La spatolina incorporata può essere utilizzata per la pulizia dei fori delle cartucce da cui esce la resina. Rimettendo poi il tappo, la resina rimarrà utilizzabile fino alla sua scadenza.



Per ancoranti chimici:


  • WIT-VM 100

  • WIT-EXPRESS

  • WIT-VM 250

  • WIT-EA 150

  • WIT-PM 200

  • WIT-NORDIC


Per cartucce di ancorante chimico:


  • Side-by-side (1:10): 150 ml, 330 ml, 420 ml

  • Sacchetto tubolare (1:10): 300 ml


Prolunghe per miscelatori statici abbinabili:


  • Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 10 x 200 mm

  • Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, rigida, 10 x 2000 mm

  • Prolunga per miscelatori statici WIT-MV, flessibile, 10 x 2000 mm

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.