Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Distanziometro laser WDM 3-12
Distanziometro laser resistente ad alta precisione dotato di tutte le funzioni di base.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Le specifiche tecniche (precisione ± 1,0 mm, portata 80 m) soddisfano tutti i requisiti del nuovo standard ISO 16331-1
Grande display illuminato
Eccellente leggibilità
Funzione di misurazione dei metri cubi
Superficie del guscio e/o dimensioni in metri cubi
Dispositivo pratico e particolarmente robusto
- Resistenza agli urti grazie ai componenti morbidi dallo spessore elevato
- IP65 (resistente alla polvere e protetto dai getti d'acqua in tutte le direzioni)
Adattamento automatico del riferimento di misura a linguetta estratta
- Consente la misurazione dagli angoli e dalle fessure
- Misurazioni precise grazie al fermo ad angolo
Vite per treppiede
Consente misurazioni precise dal treppiede
Funzioni
- Calcolo dell'area
- Calcolo del volume
- Dimensioni in metri cubi
- Monitoraggio (misura permanente)
- Teorema di Pitagora
- Funzione di tracciatura
- Timer
- Memoria (10 posizioni)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.