Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Misuratore laser WDM 3-19
Misuratore di distanze pratico, leggero e molto preciso per la misurazione delle lunghezze e il calcolo delle aree
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Precisione di misurazione di +/- 1,5 mm su una gamma di misurazione totale di 0,2-100 metri
Facilità di lettura
Grande display illuminato a 3 righe
Protezione antiurto
Elementi morbidi ultra spessi
Adattamento automatico della misurazione in base alla posizione della linguetta
Linguetta di misurazione estraibile
Le misurazioni possono essere trasmesse a un tablet o a uno smartphone utilizzando l'app Wuerth WDM Android/iOS
Funzione Bluetooth Smart
Rilevamento estremità automatico
Nessuna perdita di tempo per la pre-impostazione
Contenuto:
- 2 batterie 1,5 V AAA
- Custodia protettiva in tessuto
- Manuale di istruzioni su CD
Il modello WDM 3-19 è conforme alle nuove norme ISO 1633-1.
App Würth WDM per smartphone o tablet :
- Utile per creare una piantina e trasferire automaticamente le misure dal misuratore laser oppure per inserire le misure direttamente su una foto per poi salvare o condividere il lavoro per mail ecc.
- Collegamento con Misuratore laser: aprire l’App, entrare nel suo Menu e cliccare su My WDM’S (Bluetooth e posizione dello smartphone devono essere attivi) cliccare sul modello trovato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.