Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Misuratore di distanze laser WDM 2-18
Misuratore di distanze laser pratico e preciso per misurare lunghezze e calcolare superfici.
- Campo di misurazione lunghezza max: 50 m
- Durata batteria/batteria ricaricabile: Fino a 10000 misurazioni
- Numero di batterie/batterie ricaricabili: 2 PZ
- Tipo batteria/batteria ricaricabile: Alcalina
- Lunghezza: 116,5 mm
- Larghezza: 52 mm
- Altezza: 26 mm
- Temperatura d'esercizio min/max: -10 al 50 °C
- Classe di protezione IP: IP 54
- Errore di misurazione lunghezza (+/-): +/- 1,5 mm
- Classe laser: 2
- Mostra di più... Mostra meno...
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
Lavoro semplice e rapido
Dispositivo estremamente leggero e pratico
Molto robusto
Numerosi elementi morbidi
Misurazione precisa delle distanze da parte di una sola persona
Campo di misurazione da 0,20 a 50 m
Eccellente leggibilità
Display illuminato a 3 righe
Funzioni
Area, volume, misurazione continua, addizione e sottrazione
Contenuto:
Distanziometro laser WDM2-18, 2 x batterie 1,5 V AAA, custodia protettiva in tessuto, manuale di istruzioni su CD, guida di avviamento rapido, manuale di istruzioni di sicurezza
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.