Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Misuratore laser WDM 8-14
Misuratore di distanze pratico ed estremamente preciso con opzioni di misurazione indiretta, come ad esempio una livella integrata
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistente in condizioni difficili
- La fotocamera a colori integrata per il monitoraggio digitale dell'oggetto di misurazione fornisce misurazioni precise anche in presenza di luce solare diretta
- L'oggetto di misurazione può essere facilmente ingrandito utilizzando il mirino con zoom 4x
- Il grado di protezione IP54 protegge da polvere e schizzi d'acqua
- Funzioni intelligenti con collegamento semplice tramite Bluetooth e app Würth gratuita per trasferire facilmente i valori misurati su iPad o iPhone
- Conforme alla norma ISO 16331-1 per sistemi di misurazione ottica
Numerose opzioni di misurazione
- L'inclinometro a 360° offre opzioni di misurazione indiretta e funzione livella
- Misurazione minima/massima, area/volume, triangolo/angolo solido, misurazione trapezoidale, teorema di Pitagora, monitoraggio/inclinazione, misurazione profilo altezza, funzione di delimitazione, addizione/sottrazione, calcolatrice tascabile
Contenuto
- Custodia per cintura
- Guida rapida
- 2 batterie AA da 1,5 V
- Precauzione di sicurezza
Il modello WDM 8-14 è conforme alla nuova norma ISO 1633-1.
App Würth WDM per smartphone o tablet :
- Utile per creare una piantina e trasferire automaticamente le misure dal misuratore laser oppure per inserire le misure direttamente su una foto per poi salvare o condividere il lavoro per mail ecc.
- Collegamento con Misuratore laser: aprire l’App, entrare nel suo Menu e cliccare su My WDM’S (Bluetooth e posizione dello smartphone devono essere attivi) cliccare sul modello trovato
Il misuratore di distanze può essere utilizzato per varie attività di misurazione, il che lo rende la scelta ideale per le misurazioni in progetti di costruzione, ristrutturazioni, gestione di edifici, architettura paesaggistica o rilievi topografici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.