Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Misuratore laser WDM 9-24
Misuratore laser WDM 9-24 - 1
Misuratore laser WDM 9-24 - 2
Misuratore laser WDM 9-24 - 3
Misuratore laser WDM 9-24 - 4
Misuratore laser WDM 9-24 - 5
Misuratore laser WDM 9-24 - 6
Misuratore laser WDM 9-24 - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Misuratore laser WDM 9-24

Misuratore laser ad alta precisione con display a colori, touchscreen, misurazione nell’ immagine, Bluetooth® V5.0, funzione fotografica e mirino digitale per misurazioni all'aperto. USB-C per la ricarica e il download delle misure

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Misure molto precise, anche alla luce del sole


  • La telecamera a colori incorporata con zoom 4x consente l'acquisizione digitale del bersaglio


Funzionamento intuitivo e display a rotazione automatica


  • Facilità di utilizzo grazie alla navigazione grafica del menu e al display a colori con touchscreen

  • Il display ruota automaticamente in base all'orientamento del dispositivo, rendendolo leggibile da qualsiasi angolazione

  • Pulsante di misurazione aggiuntivo sul lato


Facile trasferimento dei dati


  • Bluetooth® V5.0 - le misure possono essere inviate direttamente a un'applicazione software preferita, come Word o Excel, quando sono collegate a un computer, un tablet o uno smartphone

  • Compatibile con l'APP Wurth WDM


Dispositivo robusto, compatto e maneggevole


  • IP65: protetto da pioggia battente e polvere


Misurazione facile da fessure e angoli e misurazione precisa dal treppiede


  • Linguetta estraibile di 50 mm consente di effettuare misure anche da fessure o angoli

  • Attacco per treppiede da ¼‘’: le misure indirette e a lunghe distanza possono essere eseguite con precisione utilizzando un treppiede


Misurazioni speciali


  • Il sensore di inclinazione a 360° consente ulteriori opzioni di misurazione indiretta, ad es. livella elettronica, misurazione inclinazione di un tetto ecc.

  • Misurazione nell’immagine: dopo aver fotografato con il misuratore un bersaglio è possibile calcolare le varie larghezze direttamente dall’immagine


Funzioni


  • Misurazione distanza singola, misurazione continua, misurazione min/max, area, volume, angolo stanza, area triangolare, distanza orizzontale indiretta, misurazione nell’immagine, misurazione dell‘inclinazione, livello, pitagora a 3 punti, funzione di tracciamento, timer, addizione, sottrazione, memoria, preferiti personali, salvataggio immagini memoria


Contenuto


  • Misuratore laser WDM9-24 , Astuccio in tessuto, manuale QuickStart, Istruzioni di sicurezza, cavo USB-C

App Würth WDM per smartphone o tablet:


  • Grazie alla nuova funzione AUTODRAW dopo aver misurato le pareti di una stanza l’app crea automaticamente la piantina in scala

  • Possibilità di tracciare linee e inserire le misure direttamente su una foto

  • Collegamento con Misuratore laser: aprire l’App, entrare nel suo Menu e cliccare su My WDM’S / miei dispositivi (Bluetooth e posizione dello smartphone devono essere attivi) cliccare sul modello trovato