Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Misuratore laser WDM 6-22
Misuratore laser WDM 6-22 - 1
Misuratore laser WDM 6-22 - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Misuratore laser WDM 6-22

Misuratore laser ad alta precisione con funzione Bluetooth® e livella elettronica

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Funzionamento intuitivo e facile da leggere da qualunque posizione


  • La navigazione del menu grafico del display a colori semplifica l'utilizzo del misuratore laser

  • Grazie al giroscopio integrato, lo schermo ruota in ogni direzione


Trasferimento dati semplice


  • La funzione Bluetooth® Smart consente il trasferimento automatico dei dati di ogni misurazione nell'App dedicata Würth WDM o nell'applicazione software preferita, ad es. Word o Excel

  • Il misuratore laser può collegarsi a dispositivi accoppiati, ad es. tablet, computer o smartphone


Dispositivo robusto, compatto e pratico


  • Grado di protezione IP54, protezione da pioggia e polvere


Misurazione facile da scanalature e angoli e misurazione precisa da treppiede


  • Grazie alla linguetta terminale ribaltabile allungata a 50 mm è possibile misurare da scanalature e angoli

  • È possibile effettuare misurazioni indirette precise abbinandolo a un treppiede grazie all'attacco in ottone da 1/4"


Opzioni di misurazione supplementari


  • Il sensore di inclinazione a 360° consente ulteriori opzioni di misurazione indiretta, ad es. livella elettronica


Funzioni


  • Misurazione della distanza singola, misurazione continua, misurazione min/max, area, volume, angolo pareti, area triangolare, distanza perfettamente orizzontale indiretta, misurazione dell'inclinazione, funzione pitagora, tracciamento distanze fisse, timer, somma, sottrazione, funzione pittore (area con misurazioni parziali), memoria, preferiti personali


Contenuto


  • 2 batterie LiFe 1,5 AA

  • Custodia protettiva in tessuto

  • Guida rapida

  • Manuale di istruzioni di sicurezza

App Würth WDM per smartphone o tablet :


  • Grazie alla nuova funzione AUTODRAW dopo aver misurato le pareti di una stanza l’app crea automaticamente la piantina in scala

  • Possibilità di tracciare linee e inserire le misure direttamente su una foto

  • Collegamento con Misuratore laser: aprire l’App, entrare nel suo Menu e cliccare su My WDM’S / miei dispositivi (Bluetooth e posizione dello smartphone devono essere attivi) cliccare sul modello trovato