Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Misuratore stradale
Per misurare le distanze nei cantieri edili e stradali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Misuratore di qualità made in Germany
- Antipolvere e antispruzzo
- Possibilità di conteggio a rovescio
- Robusta ruota a disco piena in alluminio pressofuso per la massima scorrevolezza
- Telaio di supporto estraibile
- Il freno integrato previene gli errori di misurazione
- Asta di guida ripiegabile
- Ruota in gomma rettificata precisamente a un diametro di 318,5 mm, che corrispondono esattamente a una circonferenza di 1 m
- Ogni ruota di misurazione viene ispezionata singolarmente e viene dotata di targhetta di controllo
- Telaio saldato da un sistema robotizzato, per una qualità costante
- Usato in abbinamento all'adattatore per binari (non incluso nella fornitura) è adatto anche per misurazioni di binari
- Custodia inclusa
Per misurare le distanze nei cantieri e durante i lavori stradali
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.