Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Misuratore telescopico Per utilizzo professionale
Misuratore telescopico analogico per misurazioni verticali e orizzontali
- Campo di misurazione lunghezza min: 0,6 m
- Campo di misurazione lunghezza max: 3 m
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Misurazione rapida e semplice
- Estremamente robusto, resistente alla torsione e alla corrosione grazie alle singole sezioni telescopiche in alluminio arrotondato
- La livella orizzontale e verticale impedisce errori di misurazione durante il posizionamento dello strumento
- La finestra di misurazione è estremamente facile da leggere grazie al nastro chiaro con graduazione millimetrica e alla finestra di lettura con ingrandimento
- Lettura rapida del valore misurato utilizzando la finestra di lettura con ingrandimento che fa vedere i numeri più grandi
- Rivestimento resistente per una lunga durata del flessometro
- Conformità alla classe di precisione CE 2
Il misuratore telescopico può essere utilizzato in una varietà di settori che richiedono misurazioni più lunghe, misurazioni oltre ostacoli o misurazioni di cavità. Il misuratore telescopico è utilizzato in particolare nell'edilizia, nel settore commerciale, nella finitura degli interni, nella ristrutturazione, nel giardinaggio e nell'architettura paesaggistica e per le misurazioni effettuate dagli architetti nei cantieri edili.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.