Tipi di mocio per utilizzo professionale
Sul negozio online di Würth è possibile acquistare una selezione molto ampia e completa che include vari tipi di mocio per svariati utilizzi. Ogni tipologia di mocio professionale per pavimenti e per la polvere ha infatti delle caratteristiche diverse, che sono utili per pulire in maniera adeguata i luoghi di lavoro, le mense, le aree di ristoro oppure i corridoi delle aziende o delle strutture ricettive utilizzando una piccola quantità di acqua. Tutti i prodotti specifici per la pulizia disponibili sul nostro store online sono costituiti da materiali di qualità che rimuovono efficacemente lo sporco senza graffiare o rovinare la superficie. Performano infatti ottimamente su tutti i materiali: dal parquet al marmo, fino al gres porcellanato. Ti basterà una piccola quantità di detergente per ottenere risultati brillanti e di altissimo livello.
I nostri prodotti sono comodi da utilizzare e sono inoltre progettati per catturare efficacemente le impurità in una sola passata, anche laddove ci sia la necessità di pulire uno sporco molto ostinato, difficile o in ambienti particolarmente estesi o soggetti al calpestio frequente. Sullo shop online di Würth è possibile acquistare il mocio rettangolare, come il modello con frange ovale per il lavaggio del pavimento in sostituzione dello straccio tradizionale. In cotone di qualità, può essere lavato dopo l’utilizzo. Per una corretta manutenzione, si consiglia il lavaggio a max 50° C con normale detergente per tessili e l’asciugatura non deve essere fatta in essiccatoio. Questo mocio lavapavimenti rettangolare è utilizzabile su tutte le tipologie di superfici, anche su quelle più delicate e che potrebbero rovinarsi facilmente. Se vuoi acquistare un mocio professionale grande specifico per le grandi superfici puoi fare riferimento al modello bianco con lunghezza pari a 250 mm. Può essere utilizzato per un’accurata pulizia sia degli ambienti interni che di quelli esterni, quali terrazzi o ingressi di uffici, showroom o strutture ricettive. Lo store include anche questo mocio professionale in cotone tondo che si attacca al manico con un semplicissimo click e assicura pavimenti splendenti in una sola passata.
Le referenze destinate esclusivamente all’utilizzo professionale si strizzano facilmente e garantiscono un assorbimento immediato. I prodotti coniugano alla perfezione versatilità, efficacia e delicatezza per garantirti un risultato impeccabile su tutte le tipologie di pavimento. Acquistare i prodotti per la pulizia sullo shop di Würth è semplice e immediato. Una volta completata la fase di check-out riceverai la merce direttamente presso l’indirizzo indicato nel giro di 24/48 ore e avrai un’assistenza tecnica sempre accanto a te, pronta a rispondere a ogni tuo dubbio.