Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pannello Fotovoltaico 410W N Type verde bifacciale
Pannello Fotovoltaico 410W N Type verde bifacciale ad alto rendimento adatto ad impianti di tipo residenziale e industriale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche:
- Fronte - Vetro solare da 2,0 mm con ARC
- Retro - Vetro solare da 2,0 mm
- Celle: 96 celle monocristalline n-type bifacciali half-cut 182x105 mm
- Cornice: Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio
- Scatola di giunzione: Certificato conforme a IEC 62790, IP 68, 3 diodi di bypass
- Cavo: Cavo solare, lunghezza 1100 mm o personalizzata con connettori PV compatibili per cavi con sezione 4 mm²
- Massima corrente inversa (Ir): 25 A
- Tensione massima di sistema:1500 V
- Carico massimo (neve): Carico di progetto: 3600 Pa 5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5)
- Carico massimo (vento): Carico di progetto: 1600 Pa 2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5)
Decadimento: Max decadimento dal 2° anno di 0,4%/anno:
- 99% per il 1° anno
- 92% al termine del 20° anno
- 87% al termine del 25° anno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.