Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Modulo base 1

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Modulo base 1

Premontato e pronto per l'installazione

  • Descrizione tipo: MBSMKLI1
  • Altezza lato conducente: 980 mm
  • Larghezza lato conducente: 1112 mm
  • Profondità: 330/380 mm
  • Peso prodotto (per pezzo): 30 kg
  • Colore: Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato
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
Cod. art. Descrizione tipo Altezza lato conducente Larghezza lato conducente Profondità Numero UI
Prezzo/UI
096399 821
MBSMKLI1 980 mm 1112 mm 330/380 mm
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
Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Può essere ampliato con componenti modulari



Lato sinistro composto da:


  • Copripassaruota con schermo, altezza utile 420 mm e sagomatura del passaruota 420 x 112 mm

  • 2 scaffali ciascuno con 2 divisori per sistemare utensili e minuteria in modo chiaro e ordinato

  • Vaschetta superiore con un divisorio


Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Include tappetini antiscivolo



Include kit di fissaggio laterale e a pavimento



Pavimento non incluso nella fornitura