Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Modulo base 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Modulo base 2

Premontato e pronto per l'installazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Può essere ampliato con componenti modulari



Lato destro composto da:


  • Sottostruttura aperta, altezza utile 390 mm e sagomatura del passaruota 390 x 52 mm con cinghia con fibbia per il fissaggio di valigette per utensili

  • 1 cassetto altezza 180 mm con divisorio

  • 1 altezza anta 105 mm

  • 1 vaschetta superiore con divisorio


Realizzato in lamiera d'acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Include tappetini antiscivolo



Include kit di fissaggio laterale e a pavimento



Pavimento non incluso nella fornitura