Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Può essere ampliato con componenti modulari
Lato posteriore sinistro composto da:
- Copripassaruota con schermo, altezza utile 390 mm e sagomatura del passaruota 100 x 52 mm
- 2 ripiani per il trasporto sicuro del sistema valigette 8.4.1 in dotazione
- 1 scaffale con 2 divisori per sistemare utensili e minuteria in modo chiaro e ordinato
- 1 vaschetta superiore con divisorio
Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Include tappetini antiscivolo
Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
Pavimento non incluso nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.