Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Può essere ampliato con componenti modulari
Lato destro composto da:
- Sottostruttura con anta di 180 mm e altezza utile di 410 mm
- Banco da lavoro estendibile con base girevole e morsa
- 3 cassetti, altezza 120 mm, ciascuno con 2 divisori
- 1 vaschetta superiore con divisorio
Realizzato in lamiera d'acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Include tappetini antiscivolo
Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
Piastra base non inclusa nella fornitura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.