Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Modulo combinato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Modulo combinato

Modulo combinato con ripiani e cassetti

  • Descrizione tipo: MSKM31
  • Larghezza: 556 mm
  • Altezza: 430 mm
  • Profondità: 380 mm
  • Capacità di carico cassetto: 40 kg
  • Peso prodotto (per pezzo): 20,600 kg
  • Larghezza (dimensione interna cassetto): 477 mm
  • Altezza (misura interna cassetto): 79 mm
  • Profondità (dimensione interna cassetto): 333 mm
  • Numero cassetti: 1 PZ
  • Colore: Grigio antracite RAL 7016 strutturato
  • Materiale: Acciaio/alluminio
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
Cod. art. Descrizione tipo Larghezza Altezza Profondità Numero UI
Prezzo/UI
0963642131
MSKM31 556 mm 430 mm 380 mm
1 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information on price display
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
  • Sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto

  • Impugnatura in profilo di alluminio

  • Guide telescopiche ad uscita totale

  • Altezza cassetto 90 mm

  • Ripiani estraibili adatti per 3 valigie in plastica o acciaio con un'altezza di 68 mm

  • Telaio in acciaio ad alta resistenza

  • Lucchetto con 2 chiavi disponibile come accessorio