Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Modulo di controllo EASYLUX 24 V-1
Per il controllo di luci a LED da 24 V con interruttori cablati e wireless
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento al trasformatore LED EASYLUX, direttamente o con cavo di collegamento
- Con sei uscite per luci a LED da 24 V con sistema di montaggio a pressione WPS-24
- Con tre ingressi per interruttori cablati con sistema di montaggio a pressione WPS-WS
Adatto per i seguenti interruttori e sensori:
- Interruttore di contatto porta/IR cablato EASYLUX
- Sensore PIR cablato EASYLUX
- Sensore CAP cablato EASYLUX
- Interruttore a pulsante cablato EASYLUX
- Sensore IR wireless EASYLUX
- Interruttore di contatto porta wireless EASYLUX
- Rilevatore di movimento wireless EASYLUX
Funzioni interruttore:
- Commutazione di gruppo: Qualsiasi interruttore/sensore cablato o wireless può controllare due uscite di luce a LED, ossia ogni gruppo di luci viene commutato e attenuato tramite l'interruttore o il sensore corrispondente
- O circuito per interruttori di contatto porta o rilevatori di movimento: Tutti i gruppi luci sono commutati insieme, indipendentemente dal sensore azionato. Se vengono attivati più interruttori/sensori uno dopo l'altro, i gruppi di luci rimangono attivi. I gruppi di luci non vengono spenti finché tutti i sensori non vengono disattivati nuovamente
- Circuito di interconnessione per sensore IR: Ciascuno degli interruttori/sensori collegati commuta e attenua tutte le luci collegate
Altre funzioni:
- Per le lampade multicolore, la temperatura del colore può essere preimpostata sul modulo (2.700 K, 3.000 K, 4.000 K e 6.500 K)
- Timer di spegnimento regolabile da 10 secondi a 10 minuti per il rilevamento del movimento
- Timer di spegnimento regolabile da 10 minuti a nessun limite di tempo per gli interruttori di contatto porta
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.