Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Modulo di controllo EASYLUX 24 V-2
Per controllare le luci a LED da 24 V su un canale con telecomando
- Tensione di ingresso: 24 V/DC
- Tensione in uscita: 24 V/DC
- Potenza resa: 72 W
- Corrente max: 3 A
- Tipo collegamento (principale): Amass MR-30-FB
- Tipo collegamento (secondario): 1x Amass MR30-M, 4x uscite LED WPS-24
- Numero collegamenti: 4 PZ
- Materiale della carcassa: Plastica
- Colore carcassa: Nero
- Lunghezza: 73,6 mm
- Larghezza: 75 mm
- Altezza: 16,5 mm
- Classe di protezione IP: IP 20
- Classe di protezione: Classe di protezione III/protezione di sicurezza da bassa tensione
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.





Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per il collegamento al trasformatore LED EASYLUX, direttamente o con cavo di collegamento
- Con quattro uscite per luci a LED da 24 V con sistema di montaggio a pressione WPS-24
- Le luci a LED collegate possono essere accese e spente e attenuate utilizzando un telecomando aggiuntivo
- Temperatura di colore regolabile singolarmente per luci LED multicolore
- Elevata flessibilità con il telecomando opzionale: Diversi moduli EASYLUX 24 V-2 possono essere programmati e controllati insieme o suddivisi in un massimo di quattro canali diversi
- Compatibile con i sistemi Smart Home dotati di standard wireless ZigBee
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.