Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pannello fotovoltaico 430W Made in EU
Pannello fotovoltaico 430W N Type Made in EU ad alto rendimento adatto ad impianti di tipo residenziale
- Larghezza: 1134 mm
- Altezza: 1722 mm
- Profondità: 30 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 20,800 kg
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche
- Vetro: Ad alta trasmissione, basso contenuto di ferro,
- temperato, ARC, spessore 3,2 mm
- Celle: 108 celle half-cut MBB N-Type 182 x 91 mm
- Cornice: Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio
- Scatola di giunzione: Certificato conforme a IEC 62790, IP 68, 3 diodi di bypass
- Cavo: Cavo solare, lunghezza 1100 mm assemblato con connettori compatibili da 4 mm2
- Backsheet: film composito multistrato
- Massima corrente inversa (Ir): 25 A
- Tensione massima di sistema:1000 V
- Carico massimo (neve): Carico di progetto: 3600 Pa (5400 Pa incluso fattore di sicurezza 1,5)
- Carico massimo (vento): Carico di progetto: 1600 Pa (2400 Pa incluso fattore di sicurezza 1,5)
- Efficienza del modulo: fino al 22,53%
Decadimento: Max decadimento dal 2° anno di 0,4%/anno:
- 99% per il 1° anno
- 92% al termine del 20° anno
- 89% al termine del 25° anno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.