Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pannello fotovoltaico 550W
Pannello fotovoltaico 550W - 1
Pannello fotovoltaico 550W - 2
Pannello fotovoltaico 550W - 3
Pannello fotovoltaico 550W - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pannello fotovoltaico 550W

Pannello fotovoltaico 550W ad alto rendimento adatto ad impianti di tipo industriale

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Carattersistiche tecniche


  • Vetro: A basso contenuto di ferro, temperato, antiriflesso, trasparente 3,2 mm

  • Celle: 144 celle monocristalline half-cut MBB PERC 182 x 91 mm

  • Cornice: Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio

  • Scatola di giunzione: Certified according to IEC 62790, IP 68 approved, 3 bypass diodes

  • Cavo: Cavo solare, lunghezza 1400 mm o personalizzata con connettori PV compatibili per cavi con sezione 4 mm²

  • Massima corrente inversa (Ir): 25 A

  • Tensione massima di sistema:1500 V

  • Carico massimo (neve): Carico di progetto: 3600 Pa 5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5)

  • Carico massimo (vento): Carico di progetto: 1600 Pa 2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5)

  • Classe di protezione: II - conforme a IEC 61730

  • Efficienza del modulo: fino al 21,28%


Decadimento: Max decadimento dal 2° anno di 0,5%/anno:


  • 97% per il 1° anno

  • 90% al termine del 20° anno

  • 87% al termine del 25° anno