Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pannello fotovoltaico 550W
Pannello fotovoltaico 550W ad alto rendimento adatto ad impianti di tipo industriale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Carattersistiche tecniche
- Vetro: A basso contenuto di ferro, temperato, antiriflesso, trasparente 3,2 mm
- Celle: 144 celle monocristalline half-cut MBB PERC 182 x 91 mm
- Cornice: Profilo in alluminio anodizzato con fori di drenaggio
- Scatola di giunzione: Certified according to IEC 62790, IP 68 approved, 3 bypass diodes
- Cavo: Cavo solare, lunghezza 1400 mm o personalizzata con connettori PV compatibili per cavi con sezione 4 mm²
- Massima corrente inversa (Ir): 25 A
- Tensione massima di sistema:1500 V
- Carico massimo (neve): Carico di progetto: 3600 Pa 5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5)
- Carico massimo (vento): Carico di progetto: 1600 Pa 2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5)
- Classe di protezione: II - conforme a IEC 61730
- Efficienza del modulo: fino al 21,28%
Decadimento: Max decadimento dal 2° anno di 0,5%/anno:
- 97% per il 1° anno
- 90% al termine del 20° anno
- 87% al termine del 25° anno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.