Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pannello Fotovoltaico 455W Bifacciale N Type
Pannello fotovoltaico 455W Bifacciale N Type ad alto rendimento adatto ad impianti di tipo residenziale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche:
- Vetro frontale: 1,6 mm
- Vetro posteriore: 1,6 mm
- Numero di celle: 108
- Scatola di giunzione: IP68, 3 diodi
- Cavo: Cavo solare, lunghezza 1200 mm
- Tensione massima di sistema:1500 V
- Carico massimo (neve): Carico di progetto: 5400 Pa
- Carico massimo (vento): Carico di progetto: 2400 Pa
Efficienza del modulo: fino al 22,8%
Decadimento: Max decadimento dal 2° anno di 0,4%/anno:
99% per il 1° anno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.