Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pannello Fotovoltaico ROSSO 370W
Pannello fotovoltaico rosso 370W N Type ad alto rendimento adatto ad impianti di tipo residenziale
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Caratteristiche tecniche:
- Potenza del modulo (Pmax): 370W
- Vetro: Rosso, ad alta trasmissione, basso contenuto di ferro, temperato, ARC, spesso 3,2 mm
- Celle: 108 celle monocristalline N-type half-cut 182 x 91 mm
- Cornice: Profilo in alluminio verniciato con fori di drenaggio
- Scatola di giunzione: Certificato conforme a IEC 62790, IP 68, 3 diodi di bypass
- Cavo solare: lunghezza 1100 mm o personalizzata assemblato con connettori compatibili da 4 mm²
- Massima corrente inversa (Ir): 25 A
- Tensione massima di sistema: 1000 V
- Carico massimo (neve): Carico di progetto: 3600 Pa
- 5400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5)
- Carico massimo (vento): Carico di progetto: 1600 Pa
- 2400 Pa (incluso fattore di sicurezza 1,5)
- Efficienza del modulo: fino al 18,97%
Decadimento: Max decadimento dal 2° anno di 0,4%/anno:
- 99% per il 1° anno
- 92% al termine del 20° anno
- 89% al termine del 25° anno
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.