Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con anta in alluminio
Altezza di 180°mm per rimuovere facilmente merce pesante
Altezza utile del copripassaruota: 360 mm
2 scaffali con anta in alluminio
Per un prelievo semplice di utensili e minuteria
Altezza dell'anta: 105 mm
Scaffale
Per sistemare in modo sicuro utensili e valigette
Scaffale con cassetti
Con 7 cassetti (misura 1)
Per organizzare in modo ordinato la minuteria
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo per gli scaffali e la vaschetta superiore
Completo di kit di fissaggio e divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.