Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con anta in alluminio
Altezza di 105°mm per rimuovere facilmente merce pesante
Altezza utile del copripassaruota: 420 mm
Con sagomatura SX
Misure sagomatura (A x P): 420 x 110 mm
Scaffale con anta in alluminio
Per un prelievo semplice di utensili e minuteria
Altezza chiuso 180 mm
Scaffale con vaschette
Con 5 vaschette con sportellino anteriore integrato per l'apertura
Per sistemazione semplice di minuteria e un facile accesso
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Vaschette in polipropilene
Completo di tappetini antiscivolo per lo scaffale e la vaschetta superiore
Completo di kit di fissaggio e divisorio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.