Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con anta in alluminio
Altezza di 180°mm per rimuovere facilmente merce pesante
Altezza utile del copripassaruota: 420 mm
2 cassetti con frontale in alluminio e spazio per etichetta
e un sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto
Scaffale in alluminio
Per organizzare in modo ordinato utensili e minuteria
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Carico di 40 kg per cassetto
Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti, lo scaffale e la vaschetta superiore
Completo di kit di fissaggio e divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.