Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con anta in alluminio
Altezza di 180°mm per rimuovere facilmente merce pesante
Altezza utile del copripassaruota: 420 mm
2 cassetti con frontale in alluminio e spazio per etichetta
e un sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto
Scaffale in alluminio
Per organizzare in modo ordinato utensili e minuteria
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Carico di 40 kg per cassetto
Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti, lo scaffale e la vaschetta superiore
Completo di kit di fissaggio e divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.