Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con traversa distanziatrice
Altezza utile del copripassaruota: 420 mm
Armadio a porte battenti con serratura e chiave
Scaffale in alluminio
Per organizzare in modo ordinato utensili e minuteria
Scaffale con anta in alluminio
Per un prelievo semplice di utensili e minuteria
Altezza chiuso 105 mm
Scaffale con cassetti
Con 5 cassetti (misura 1)
Con 1 cassetto (2)
Per organizzare in modo ordinato la minuteria
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo per lo scaffale e la vaschetta superiore
Completo di kit di fissaggio e divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.