Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Blocco modulo VMB431

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Blocco modulo VMB431

Premontato e pronto per l'installazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Composto da:


Copripassaruota con schermo in alluminio


Altezza utile del copripassaruota: 420 mm


Con sagomatura SX


Misure sagomatura (A x P): 420 x 110 mm


Due scaffali in alluminio


Per organizzare in modo ordinato utensili e minuteria


Vaschetta superiore in alluminio



Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Completo di tappetini antiscivolo per gli scaffali e la vaschetta superiore



Completo di kit di fissaggio e divisori