Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Blocco modulo VMB464

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Blocco modulo VMB464

Premontato e pronto per l'installazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Composto da:


Copripassaruota con anta in alluminio


Altezza di 180 mm per rimuovere facilmente merce pesante


Distanza del copripassaruota: 450 mm


Cassetto con frontale in alluminio e spazio per etichetta


e un sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto


Ripiano estraibile per valigette


Adatto per valigetta ORSY 8.4.1


Scaffale in alluminio


Scaffale con anta in alluminio


Per un prelievo semplice di utensili e minuteria


Altezza chiuso 105 mm


Vaschetta superiore in alluminio



Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti, gli scaffali e la vaschette superiori



Completo di kit di fissaggio e divisori