Adatto per molti tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con anta in alluminio
Altezza di 180°mm per rimuovere facilmente merce pesante
Altezza del copripassaruota 450 mm
2 cassetti con frontale in alluminio
Sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto
Ripiano estraibile per valigette
Adatti per valigette in acciaio e in plastica
Scaffale in alluminio
Per sistemare utensili e minuteria in modo definito
Scaffale con anta in alluminio
Per un prelievo semplice di utensili e minuteria
Altezza anta 105 mm
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità nei colori RAL 7012 e RAL 3020
La portata di ciascun cassetto e di ciascun ripiano è 40 kg
Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti, gli scaffali e la vaschetta superiore
Completo di kit di fissaggio e divisorio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.