Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con anta in alluminio
Altezza di 180°mm per rimuovere facilmente merce pesante
Altezza utile del copripassaruota: 450 mm
2 cassetti con frontale in alluminio e spazio per etichetta
e un sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto
Ripiano estraibile per valigette
Adatto per valigetta ORSY 8.4.1
2 scaffali con anta in alluminio
Per un prelievo semplice di utensili e minuteria
Altezza chiuso 105 mm
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Carico di 40 kg per cassetto: e 20 kg per ripiano
Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti, gli scaffali e la vaschetta superiore
Completo di kit di fissaggio e divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.