Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Blocco modulo VMB465

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Blocco modulo VMB465

Premontato e pronto per l'installazione

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Composto da:


Copripassaruota con anta in alluminio


Altezza di 180°mm per rimuovere facilmente merce pesante


Altezza utile del copripassaruota: 450 mm


2 cassetti con frontale in alluminio e spazio per etichetta


e un sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto


Ripiano estraibile per valigette


Adatto per valigetta ORSY 8.4.1


2 scaffali con anta in alluminio


Per un prelievo semplice di utensili e minuteria


Altezza chiuso 105 mm


Vaschetta superiore in alluminio



Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità


Carico di 40 kg per cassetto: e 20 kg per ripiano



Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti, gli scaffali e la vaschetta superiore



Completo di kit di fissaggio e divisori