Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con schermo in alluminio
Distanza del copripassaruota: 450 mm
Cassetto con frontale in alluminio e spazio per etichetta
e un sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto
Ripiano estraibile per valigette
Adatto per valigetta ORSY 8.4.1
Scaffale in alluminio
Per un prelievo semplice di utensili e minuteria
Scaffalatura con vaschette
Con 6 vaschette (misura 2)
Per organizzare in modo ordinato la minuteria
Piano di lavoro in legno di faggio multistrato
Bordo laminato in acciaio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Vaschette in polipropilene
Completo di tappetini antiscivolo per cassetti e scaffale
Completo di kit di fissaggio e divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.