Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Modulo variabile

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Modulo variabile

Premontato e pronto per l'installazione
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
Installabile su diversi tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Composto da:


Copripassaruota con anta in alluminio e binario di fissaggio del carico integrato


Altezza di 105 mm per rimuovere facilmente merce pesante


Distanza del copripassaruota: 420 mm


Con banco da lavoro estraibile integrato completo di morsa e base girevole


Per lavorare all'esterno del veicolo


2 cassetti con frontale in alluminio e spazio per etichetta


e un sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto


3 cassetti con frontale verticale in alluminio e spazio per etichetta


Per un prelievo della merce rapido e semplice dalla zona della porta scorrevole


2 angoli di supporto


Adatto per valigetta ORSY 8.4.1



Vaschetta superiore in alluminio



Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità



Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti e la vaschetta superiore



Completo di kit di fissaggio e divisori