Installabile su diversi tipi di veicoli
Fare riferimento alla tabella di compatibilità
Composto da:
Copripassaruota con anta in alluminio e binario di fissaggio del carico integrato
Altezza di 105 mm per rimuovere facilmente merce pesante
Distanza del copripassaruota: 420 mm
Con banco da lavoro estraibile integrato completo di morsa e base girevole
Per lavorare all'esterno del veicolo
2 cassetti con frontale in alluminio e spazio per etichetta
e un sistema di bloccaggio integrato apribile con una sola mano lungo tutta la larghezza del cassetto
3 cassetti con frontale verticale in alluminio e spazio per etichetta
Per un prelievo della merce rapido e semplice dalla zona della porta scorrevole
2 angoli di supporto
Adatto per valigetta ORSY 8.4.1
Vaschetta superiore in alluminio
Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo per i cassetti e la vaschetta superiore
Completo di kit di fissaggio e divisori
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.