Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Modulo variabile

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Modulo variabile

Premontato e pronto per l'installazione

  • Descrizione tipo: VMB407
  • Larghezza: 1390 mm
  • Altezza: 1160 mm
  • Profondità: 382 mm
  • Peso prodotto (per pezzo): 26,300 kg
  • Colore: Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato
  • Materiale: Alluminio, acciaio
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
Cod. art. Descrizione tipo Larghezza Altezza Profondità Numero UI
Prezzo/UI
0963560407
VMB407 1390 mm 1160 mm 382 mm
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
Adatto per molti tipi di veicoli


Fare riferimento alla tabella di compatibilità



Composto da:


Copripassaruota con frontale in alluminio


Altezza del copripassaruota 420 mm


Scaffale in alluminio


Per sistemare utensili e minuteria in modo definito


2 scaffali con vaschette


Con 6 vaschette (misura 2)


Con 8 vaschette (misura 3)


Per sistemare la minuteria in modo definito


Vaschetta superiore in alluminio



Combinazione di alluminio e acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità nei colori RAL 7012 e RAL 3020



Vaschette in polipropilene



Completo di tappetini antiscivolo per gli scaffali e la vaschetta superiore



Completo di kit di fissaggio e divisorio