Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Modulo fancoil 3 velocità WÜDOMO

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Modulo fancoil 3 velocità WÜDOMO

Modulo Wüdomo per gestire i fancoil a 3 velocità

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
  • Tensione di alimentazione: 12Vdc ±15%

  • Assorbimento: 33 mA nominali (120 mA impulsivi)

  • Connessioni: morsetti a vite estraibili

  • Relè bistabili 230VAC max

  • 12A (carichi resistivi cosф=1), 8A (carichi cosф=0.5)

  • 40A totali max sulle uscite relè
Indicazione

L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato:


  • Prima di ogni operazione di manutenzione e prima di accedere alle parti interne dell’unità, togliere l’alimentazione elettrica

  • Proteggere adeguatamente le uscite da sovraccarichi e cortocircuiti

  • Controllare che l’assorbimento dei carichi collegati alle uscite sia entro i limiti di quanto indicato nella sezione “caratteristiche tecniche”

  • Separare i cavi dei circuiti di potenza (circuiti di categoria I) dai cavi dei circuiti di segnale (circuiti di categoria 0)

  • I relè del modulo sono bistabili; per avere la certezza che siano nella condizione di riposo (N.O.) il modulo deve essere alimentato
Garanzia 5 anni