Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Modulo fancoil 3 velocità WÜDOMO
Modulo Wüdomo per gestire i fancoil a 3 velocità
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Tensione di alimentazione: 12Vdc ±15%
- Assorbimento: 33 mA nominali (120 mA impulsivi)
- Connessioni: morsetti a vite estraibili
- Relè bistabili 230VAC max
- 12A (carichi resistivi cosф=1), 8A (carichi cosф=0.5)
- 40A totali max sulle uscite relè
L’installazione e la manutenzione devono essere eseguite solo da personale qualificato:
- Prima di ogni operazione di manutenzione e prima di accedere alle parti interne dell’unità, togliere l’alimentazione elettrica
- Proteggere adeguatamente le uscite da sovraccarichi e cortocircuiti
- Controllare che l’assorbimento dei carichi collegati alle uscite sia entro i limiti di quanto indicato nella sezione “caratteristiche tecniche”
- Separare i cavi dei circuiti di potenza (circuiti di categoria I) dai cavi dei circuiti di segnale (circuiti di categoria 0)
- I relè del modulo sono bistabili; per avere la certezza che siano nella condizione di riposo (N.O.) il modulo deve essere alimentato
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.