Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Modulo settori 11
Modulo preassemblato per allestimento furgoni per impianti di riscaldamento, idraulici ed elettrici e per le aziende pubbliche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
- Fare riferimento alla tabella di compatibilità.
Lato destro composto da:
- Sottostruttura con anta, altezza utile 390 mm
- Due cassetti (altezza 120 mm) con divisorio
- Un cassetto, altezza 90 mm con divisorio
- Uno scaffale con quattro vaschette per lo stoccaggio chiaro e ordinato della minuteria
- Una vaschetta superiore con divisorio
Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo
Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
Pianale non incluso nella fornitura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.