Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Modulo settori 21
Modulo preassemblato per allestimento furgoni per impianti di riscaldamento, idraulici ed elettrici e per le aziende pubbliche
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
- Fare riferimento alla tabella di compatibilità.
Lato destro composto da:
- Sottostruttura con pannello, altezza utile 420 mm
- Due cassetti (altezza 150 mm), ciascuno con divisorio
- Due cassetti (altezza 120 mm), ciascuno con divisorio
- Tre scaffali, ciascuno con due divisori per lo stoccaggio chiaro e ordinato di utensili e minuteria
- Una vaschetta superiore con due divisori
Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo
Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
Pianale non incluso nella fornitura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.