Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Modulo settori 30
Modulo preassemblato per allestimento furgoni per impianti di riscaldamento, idraulici ed elettrici e per le aziende pubbliche
- Descrizione tipo: GBMO30
- Larghezza: 1112 mm
- Altezza: 1400 mm
- Profondità: 382 mm
- Altezza libera: 480 mm
- Peso prodotto (per pezzo): 35,400 kg
- Colore: Grigio antracite RAL 7016 strutturato, Rosso traffico RAL 3020 ,strutturato
- Materiale: Alluminio, acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Installabile su diversi tipi di veicoli
- Fare riferimento alla tabella di compatibilità.
Lato sinistro composto da:
- Sottostruttura con pannello, altezza utile 480 mm
- Uno scaffale con anta (altezza anta 180 mm)
- Due scaffali, ciascuno con un divisorio per lo stoccaggio chiaro e ordinato di utensili e minuteria
- Una vaschetta superiore con divisorio
Realizzato in acciaio ad alta resistenza con verniciatura a polvere di alta qualità
Completo di tappetini antiscivolo
Include kit di fissaggio laterale e a pavimento
Pianale non incluso nella fornitura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.