Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mola a tazza diamantata per abrasivi Longlife & Speed Lunga durata e velocità di abrasione

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mola a tazza diamantata per abrasivi Longlife & Speed Lunga durata e velocità di abrasione

Mola a tazza di elevata qualità, con un elevata velocità di rimozione del materiale e una lunghissima durata, adatta per materiali abrasivi.

  • Versatilità (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Durata (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Velocità di rimozione (sistema a punti): 3 su 4 punti
  • Qualità finitura (sistema a punti): 2 su 4 punti
  • Risolutore di problemi (sistema a punti): 4 su 4 punti
  • Diametro: 125 mm
  • Altezza segmento: 5,5 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Numero di giri max: 12250 G/min
  • Velocità circonferenziale max: 80 m/s
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
Cod. art. Versatilità (sistema a punti) Durata (sistema a punti) Velocità di rimozione (sistema a punti) Qualità finitura (sistema a punti) Numero UI
Prezzo/UI
0666511125
2 su 4 punti 4 su 4 punti 3 su 4 punti 2 su 4 punti
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
Prestazioni rapide e dal costo ottimizzato


Speciale lamella ad albero ("legante speciale") con durata ottimizzata progettata appositamente per materiali abrasivi.



Estrazione ottimale della polvere


Grazie al supporto speciale combinato ad aperture molto grandi e a una lamella ad albero.