Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Mola a tazza in pietra

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Mola a tazza in pietra

  • Versione: Conico
  • Diametro max: 110 mm
  • Diametro min: 90 mm
  • Altezza: 55 mm
  • Foratura: 22,23 mm
  • Numero di giri max: 9550 G/min

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Grana Versione Diametro max Diametro min Numero UI
Prezzo/UI
0670051116
SIC 16 Conico 110 mm 90 mm
6 pz.
0670051160
SIC 60 Conico 110 mm 90 mm
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
  • Lunga durata

  • Sicurezza ottimale, con certificazione OSA
Indicazione

Per l'impiego su smerigliatrici angolari con un diametro massimo del disco di 180 mm o 230 mm, un mandrino M14 e una velocità circonferenziale massima di 50 m/s.


Non adatta per dadi a innesto rapido o sistemi di bloccaggio rapido


Posizionare il dado di serraggio con la parte piatta verso l'esterno e centrare tramite la gola del dado di serraggio.


Utilizzare una chiave a pioli piegata


Utilizzare il coperchio di protezione adeguato per questa mole a tazza