Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Mola abrasiva a punta in corindone sintetico
Utensile professionale in corindone sintetico in legante in resina sintetica per la lavorazione di acciai inossidabili (ad esempio V2A, V4A). Adatta anche per l’uso su acciai legati e temprati, acciai per utensili, metalli duri non ferrosi (ad esempio leghe di rame, alluminio e magnesio) e bronzo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- La concentricità di precisione garantisce una levigatura a basse vibrazioni.
- Particolarmente adatta per l'uso su materiali termosensibili grazie all'azione di levigatura a freddo.
Indossare dispositivi di protezione individuali adeguati quando si utilizza la mola abrasiva a punta, quali protezioni per gli occhi, per l'udito, una maschera antipolvere e guanti di protezione. Tenere conto del numero di giri consigliati (n) e della velocità di taglio (Vc) del materiale da lavorare, nonché delle assegnazioni di materiale/utensili nelle tabelle riassuntive. Quando si utilizzano prolunghe del mandrino di azionamento, il numero di giri e le velocità di taglio specificate devono essere ridotte significativamente per impedire che l’albero si pieghi. È una questione di sicurezza. Prima di utilizzare la mola abrasiva a punta, assicurarsi che la punta ruoti in maniera corretta e che la funzione di serraggio sull'azionamento dell’utensile funzioni correttamente. Indipendentemente dalla lunghezza dell'albero dell'utensile, la lunghezza di serraggio deve essere di almeno 10 mm.
Per l'uso sicuro degli utensili di levigatura, tenere presente le seguenti informazioni:
- Tutte le mole abrasive a punta sono omologate per una velocità periferica massima di 50 m/s. Il numero di giri massimo ammesso per i diametri e le lunghezze differenti degli alberi sono specificate in DIN 69170, basato su EN 12413. In ogni confezione è presente una scheda tecnica in cui è specificato il numero di giri massimo ammesso dell’utensile. Questo valore deve essere rigorosamente rispettato per evitare che l'albero si pieghi durante l'uso.
- Gli attrezzi sono delicati e pertanto devono essere manipolati e trasportati con attenzione. Gli utensili devono essere conservati in modo che non siano esposti a carichi meccanici e influenze ambientali dannose.
- Non utilizzare mole abrasive a punta danneggiate o rotte.
- Quando si utilizzano utensili di levigatura, attenersi alle norme di sicurezza FEPA. Download: http://www.fepa-abrasives.org
Per l'uso su macchine con attacchi con albero flessibile e su smerigliatrici assiali. Utilizzabile universalmente per la levigatura di bordi e superfici, levigatura di saldature d'angolo, sbavatura di parti in leghe ad alta temperatura e fusioni in acciaio inossidabile.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.